Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys 600

Tuote nro.: 927310 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Oven avautumiskulma: 180
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Oven avautumiskulma 180 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 600 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 525 mm
Hyötyleveys 350 mm
Oven korkeus 525 mm
Oven hyötykorkeus 525 mm
Oven pysäytin Oikea
Laatikoiden lukumäärä 0
Ovien lkm 1
Paino 21,4 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359
Valmistajan numero 927310 600

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiinivedinlistat vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus haittatappilukolla.
Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 525
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin