Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot 400/4

Tuote nro.: 927300 400/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 400 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 325 mm
Hyötyleveys 350 mm
Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 12
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Hyötykorkeus laatikoita varten 325 mm
Laatikoiden lukumäärä 4
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Paino 40 kg
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927300 400/4
EAN / GTIN 4062406108151
Valmistajan numero 927300 400/4

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiinivedinlistat vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Keskuslukitus haittatappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75, 100

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin