Takapuolen erotuslevy 1000 mm

Tuote nro.: 927222 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pituus 1 000 mm
Korkeus 245 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927222 1000
EAN / GTIN 4062406124533
Valmistajan numero 927222 1000

Kuvaus

Malli:

Erotuslevy korkeussäädettäviin työpenkkeihin, tukevaa teräslevyä. Estää puristumisvaaran peräkkäisissä, korkeussäädettävissä työpenkeissä.
Erotuslevy korkeussäädettävien työpenkkien ryhmäasennukseen.

Sopii:

Kaikille GridLine-työpenkeille, joiden korkeus säädetään sähköisesti (Ready-to-go ja Vario).

Toimituksen sisältö:

Erotuslevy työpenkin takapuolelle ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin