Sivupuolen erotuslevy 750 mm

Tuote nro.: 927220 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
750
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pituus 750 mm
Korkeus 245 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Valmistajan numero 927220 750

Kuvaus

Malli:

Erotuslevy korkeussäädettäviin työpenkkeihin, tukevaa teräslevyä. Estää puristumisvaaran peräkkäisissä, korkeussäädettävissä työpenkeissä.
Erotuslevyn voi asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.

Sopii:

Kaikille GridLine-työpenkeille, joiden korkeus säädetään sähköisesti (Ready-to-go ja Vario).

Toimituksen sisältö:

Sivupuolen erotuslevy ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin