{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeudensäätöväli | 150 mm | |
Korkeus | 325 mm | |
Leveys | 45 mm | |
Syvyys | 95 mm | |
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä | 125 mm | |
Kantavuus / pyörä | 50 kg | |
Tuotetyyppi | Rulla |
Tuotekoodi | 927206 1 | |
EAN / GTIN | 4062406605285 | |
Valmistajan numero | 927206 1 |