Pyörät Sarjassa 2 osaa 1

Tuote nro.: 927202 1
Aseta hinta 2 kpl (32,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 150 mm
Korkeus 180 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus / kappale 200 kg
Paino 1,8 kg
Tuotetyyppi Rulla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Valmistajan numero 927202 1

Kuvaus

Malli:

Pyörät, halkaisija 125 mm. Ihanteelliset epätasaisille alustoille. Kierresuojaus estää rullan kiinnijäämisen. Ihanteellisen tasainen käynti laadukkaiden kuulalaakereiden ansiosta, ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, minimaalinen rullausvastus ja hiljaiset rullausäänet.
Yhden pyörän kantokyky 200 kg. Maksimikantokyky, kun käytössä 4 pyörää: 600 kg.
Sarjassa 2 pyörää sekä kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Sinkitty, ei määritettävissä.

Ohje:

Pyörien asennus korottaa työpenkin työkorkeutta 150 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin