Takaseinä/Hyllytaso kaksiosainen, Sopii tason pituudelle: 1500mm

Tuote nro.: 927142 1500
Aseta hinta 2 kpl (56,93 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tason pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 400 mm
Syvyys 300 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle 100 kg
Hyllyn rakenne Multifunktion
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927142 1500
EAN / GTIN 4062406108021
Valmistajan numero 927142 1500

Kuvaus

Malli:

Takaseinä ja säilytystaso teräspeltiä. Asennetaan kahden jalkaosan väliin. Tarjoaa näkösuojaa ja lisävakautta asennettaessa takaseinäksi. Tasojen kantavuus viittaa asennukseen hyllytasoksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 927000.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Työpenkin koko syvyyden hyödyntäminen edellyttää kaksiosaisen hyllytason asentamista. Kun asennetaan hyllytaso ilman takaseinää, on käytettävä lisäksi liitoslevyjä nro 927122. Liitoslevyt eivät ole tarpeellisia, kun takaseinä on asennettu.
Ei sovellu Ready-to-go-työpenkkeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin