Kulman tukijalkojen ja takaseinien tuotevalikoima 4

Tuote nro.: 927115 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927115 4
EAN / GTIN 4062406128791
Valmistajan numero 927115 4

Kuvaus

Malli:

Kulman tukijalkojen ja takaseinien tuotevalikoima. Takaseinien asennus antaa näkösuojaa ja lisävakautta.

Sopii:

Kulmatyötasot nro 926302926342.

Sopii:

Jalkaosa koko: 800, 900
Työtason syvyys: 750 mm

Toimituksen sisältö:

Kulmatukijalka nro 927112 koko 1 ja 4 takaseinää nro 927140 koko 1000. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Takaseinämä takana samassa tasossa työtason kanssa. Levyn ulkonema ei mahdollinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin