Manuaalinen korkeudensäätö 150 mm

Tuote nro.: 927080 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
150
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeuden säätö (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätöväli 150 mm
Korkeus 275 mm
Leveys 45 mm
Syvyys 95 mm
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Korkeuden säätö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Valmistajan numero 927080 150

Kuvaus

Malli:

Manuaalinen korkeussäätö, asennetaan työpenkin jalkoihin. Korkeussäätö 25 mm:n porrastuksin.

Toimituksen sisältö:

Settiin kuuluu 2 työntömoduulia, jotka sopivat yhteen jalkaosaan tai kahteen jalkaan.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kahden jalkaosan työpenkkiin tarvitaan kaksi settiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin