Työtaso, paksuus 50 mm pyökki-Multiplexiä 1000 mm

Tuote nro.: 926085 1000
(291,81 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Paksuus 50 mm
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinnoite väritön lakkaus
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926085 1000
EAN / GTIN 4062406215026
Valmistajan numero 926085 1000

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 800mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolelle on tehtävä itse.

Ohje:

Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin