Työtaso, paksuus 25 mm ristiinliimattua bambua 1250 mm

Tuote nro.: 926021 1250
(175,94 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
610 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 1 250 mm
    Syvyys 750 mm
    Paksuus 25 mm
    Työtason materiaali Bambu
    Työtason pinnoite hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
    Tuotetyyppi Työpenkkilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 926021 1250
    EAN / GTIN 4062406215774
    Valmistajan numero 926021 1250

    Kuvaus

    Malli:

    Levyn syvyys 750 mm, paksuus 25 mm: Levyjä ei ole rei’itetty ennalta, eivät sovi Vario-työpenkin kokoonpanoon, sopivat vain peitelevyksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin