Kytkentäkoroke kuusikulmaiseen työpöytään 0

Tuote nro.: 925885 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 182 mm
Leveys 790 mm
Syvyys 684 mm
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Valmistajan numero 925885 0

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, pyökki-Multiplex-päällyste. Työpistettä kohti 2 pistorasiaa 230 V, valmiiksi johdotetut. Lisäliitännät pyynnöstä.
Levyn paksuus 25 mm.
18× nro 928470 koko 0/1.

Sijoitus:

per työpiste: 3× nro 928470 koko 0/1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin