Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 850 mm bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm

Tuote nro.: 923651 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1500
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Oven avautumiskulma 180 astetta
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Alarakenteen leveys 1 300 mm
Alarakenteen syvyys 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 525 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 100 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 100 mm
Pyörän materiaali Umpikumi
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Laatikoiden lukumäärä 2
Ovien lkm 2
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Työtason materiaali Bambu
Työtason pinta väritön lakkaus
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava kyllä
Paino 139,6 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 923651 1500
EAN / GTIN 4062406086008
Valmistajan numero 923651 1500

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinta. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus per sivu mm: 75
Oven korkeus per sivu mm: 425

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016 (ei muutettavissa), jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin