{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Työpisteen korkeudensäätö | 850-1050 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-suojausluokka | IP 20 | |
Sarja | vario Basic | |
Korkeudensäätöväli | 850 mm - 1 050 mm | |
Työtason pituus | 2 000 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Liitäntäjännite | 250 V | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nostonopeus | 9 mm/s | |
Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Paino | 89 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 923251 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087227 | |
Valmistajan numero | 923251 2000/DE |