Tilanjakomateriaalivalikoima GridLine 5S -työpenkille 1500/5S

Tuote nro.: 923001 1500/5S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×20G
Jakoyksikkö 1 G = 25 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 500 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon jako

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397
Valmistajan numero 923001 1500/5S

Kuvaus

Malli:

Tilanjakomateriaali 5S-työpenkin neljälle vetolaatikolle. Koostuu pienille osille tarkoitetuista GridLine easyPick -lokeroista, lovitetuista jakolistoista sekä reunalistoista ja paikoilleen painettavista jakajista.

Sopii:

GARANT GridLine 5S -työpenkki nro 922864 ja nro 922874.

Toimituksen sisältö:

25 GridLine easyPick -lokeroa pienille osille, 6 lovitettua GridLine-jakolistaa, 3 kahden kappaleen GridLine-reunalistasarjaa, 12 paikoilleen painettavaa GridLine-jakajaa.