Reikälevyt taakse 1500 mm

Tuote nro.: 920365 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 334 mm
Leveys 1 245 mm
Syvyys 70 mm
Paino 7,4 kg
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920365 1500
EAN / GTIN 4062406120801
Valmistajan numero 920365 1500

Kuvaus

Malli:

Taivutettu teräslevystä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
Taakse tehtävään kiinnitykseen sähköisellä korkeussäädöllä varustettuihin työtasoihin, kevyeen kuormitukseen. Reikälevyt kiinnitetään sisältä takana olevaan poikittaistukeen.

Sopii:

Sähkötoimisesti korkeussäädettävät työtasot kevyeen kuormitukseen nro 920301 - 920306.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin