{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 334 mm | |
Leveys | 1 005 mm | |
Syvyys | 70 mm | |
Paino | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Takaseinä |
Tuotekoodi | 920365 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406755386 | |
Valmistajan numero | 920365 1250 |