Reikälevyt sivulla 2 osaa 750

Tuote nro.: 920360 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
750
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 146 mm
Leveys 536 mm
Syvyys 73 mm
Paino 0,6 kg
Tuotetyyppi Sivuseinämä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920360 750
EAN / GTIN 4062406120795
Valmistajan numero 920360 750

Kuvaus

Malli:

Taivutettu teräslevystä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
Sivuttaiseen kiinnitykseen sähkötoimisesti korkeussäädettäviin työtasoihin, kevyeen kuormitukseen. Reikälevyt kiinnitetään sisälle poikittaistukeen. Sarjassa 2 osaa.

Sopii:

Sähkötoimisesti korkeussäädettävät työtasot kevyeen kuormitukseen nro 920301 - 920306.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin