{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 1 000 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 740 mm - 1 140 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Työtason pituus | 1 500 mm | |
Työtason syvyys | 750 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Korkeudensäätöperiaate | täydellinen rakenne | |
Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Liitäntäjännite | 250 V | |
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella | 750 kg | |
Suurin kantavuus | 1 000 kg | |
Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
Työtason pinta | väritön lakkaus | |
Paino | 86 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 920317 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736226 | |
Valmistajan numero | 920317 1500 |