Kanban-runko-osa, eTaso 400 mm

Tuote nro.: 920202 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
400
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Korkeudentasaus: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus työtasosta 700 mm - 1 000 mm
Syvyys 400 mm
Suurin mahdollinen säilytystasojen määrä 6 × nro 920211
Kantavuus 250 kg
Paino 66,6 kg
Tuotetyyppi Kanban-perusmoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Valmistajan numero 920202 400

Kuvaus

Malli:

Vankkaa teräsputkea. Kierreholkit 100 mm välein hyllytasolle nro 920211.
Portaaton sähköinen korkeuden säätö eLevel-työasemaan mukauttamista varten. Oma nostoyksikkö kytkettynä työaseman ohjauspaneeliin.

Käyttö:

Jatkuva materiaalivirta työpaikalla. Täytettyjen varastolokeroiden automaattiseen siirtoon.

Sopii:

Työasema, koot 1000 ja 1500.
Työasema eLevel nro 920012, 920014, 920016.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

on lisäosa, joka on mahdollista tilata vain uutena tilauksena yhdessä työaseman eLevel nro 920012, 920014 ja nro 920016, koko 1000 ja 1500, kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin