Kanban-runko-osa, mLevel ja eLevel+ 400 mm

Tuote nro.: 920201 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
400
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Korkeudentasaus: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus työtasosta 920 mm
Syvyys 400 mm
Suurin mahdollinen säilytystasojen määrä 6 × nro 920211
Kantavuus 250 kg
Paino 20 kg
Tuotetyyppi Kanban-perusmoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Valmistajan numero 920201 400

Kuvaus

Malli:

Vankkaa teräsputkea. Kierreholkit 100 mm välein hyllytasolle nro 920211.

Käyttö:

Jatkuva materiaalivirta työpaikalla. Täytettyjen varastolokeroiden automaattiseen siirtoon.

Sopii:

Työasema, koot 1000 ja 1500.
Työasema mLevel nro 920002, 920004, 920006 ja eLevel+ nro 920022, 920024, 920026.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin