Työntökahva BLUE

Tuote nro.: 920135 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 350 mm
Syvyys 110 mm
Pintakäsittelymateriaali Haptoprene
Kahvan väri RAL 5011 teräksensininen
Pinnoitteen väri antrasiitti
Käyttöalue Materiaalivaunut
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920135 BLUE
EAN / GTIN 4045197980335
Valmistajan numero 920135 BLUE

Kuvaus

Malli:

2K-Haptoprene-pinnoitettu teräsrakenne.
Väri: Koko BLUE - teräksensininen. Koko BLACK - antrasiitti.
 

Sopii:

Työasemavaunu nro 921820, 921860; kelavaunu nro 921880 ja 918601; varastovaunu nro 922010 ja 918610, asennusvaunu nro 918583; Cleaning Point nro 987121. Materiaalivaunu nro 918590, 918595.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysruuvia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin