{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Rakennekorkeus C | 190 mm | |
Pituus L | 1 300 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Nostokorkeus H | 820 mm | |
Nostoaika | 15 s | |
Verkkojännite | 400 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kantavuus | 500 kg | |
Paino | 160 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostopöytä |
Tuotekoodi |
919992 500
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4050939066208
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
040049470 HTH-E
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |