{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Leveys | 600 mm | |
Peruspituus | 2 400 mm | |
Haarukka-aukon sisäkorkeus | 80 mm | |
Haarukka-aukon sisäleveys | 220 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys | 160 mm | |
Kantavuus uloimmalla silmukalla | 250 kg | |
Enimmäiskantokyky | 2 500 kg | |
Paino | 88 kg | |
Tuotetyyppi | Kuormavarsi |
Tuotekoodi | 919973 2,4/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012813 |