{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tilavuus | 250 l | |
Korkeus | 780 mm | |
Pituus | 1 359 mm | |
Leveys | 713 mm | |
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa | 780 mm | |
Laatikon korkeus | 413 mm | |
Laatikon pituus | 1 200 mm | |
Laatikon leveys | 652 mm | |
Haarukka-aukon sisäkorkeus | 72 mm | |
Haarukka-aukon sisäleveys | 194 mm | |
Työntöaukon mitta A | 194 mm | |
Työntöaukon mitta C | 603 mm | |
Työntöaukon mitta D | 72 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 203 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörien määrä | 4 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kantavuus | 750 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Väri | vaaleanharmaa RAL 7035 | |
Laskuhanan rakenne | laskuhana, jossa suodatin | |
Kallistusmekanismi | manuaalinen | |
Kallistusvarmistus | kyllä | |
työntöaukot | kyllä | |
Kuljetin | ei | |
hitsattu öljytiiviiksi | kyllä | |
Paino | 70 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919922 250 | |
EAN / GTIN | 4017976847016 | |
Valmistajan numero | 4701A/7035 |