Nostopöytävaunu 150 kg

Tuote nro.: 919917 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 930 mm
    Leveys 450 mm
    Kuormapinnan pituus 700 mm
    Kuormapinnan leveys 450 mm
    Nostoalue 265 mm - 755 mm
    Pyörän ⌀ 100 mm
    Kantavuus 150 kg
    Paino 41 kg
    Tuotetyyppi Nostopöytävaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 919917 150
    EAN / GTIN 4017976068312
    Valmistajan numero 6831

    Kuvaus

    Malli:

    Profiiliteräs-/teräslevyrakenne ja lujatekoiset työntöputkikaaret.
    Hydraulipumppu, jossa kromatut männät. Käyttö jalkaohjausosalla. Laskuventtiiliä voi ohjata tarkasti käsivivulla.
    2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyuretaanirenkaat.

    Pintakäsittely:

    Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin