{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 190 mm | |
Leveys | 540 mm | |
Haarukan pituus | 800 mm | |
Haarukan leveys | 160 mm | |
Haarukkapyörien ⌀ | 80×93 mm | |
Nostoalue | 85 mm - 200 mm | |
Kääntyvien pyörien ⌀ | 200×50 mm | |
Kantavuus | 2 500 kg | |
Kääntyvien pyörien materiaali | joustava kokokumi | |
Haarukkapyörien materiaali | yksi jälkiä jättämätön nailonpyörä | |
Väri | keltainen | |
Vaaka | ei | |
Paino | 66 kg | |
Tuotetyyppi | Pumppukärryt |
Tuotekoodi |
919910 800
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4017976021188
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
2118
Kopioi |
|
Valmistaja | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |