Työkalunpidinteline, Kuormatason leveys × syvyys: 1200X800mm

Tuote nro.: 919909 1200X800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuormatason leveys × syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 350 mm
Alustakehikon korkeus 350 mm
sopii leveydelle 1 200 mm
sopii syvyydelle 800 mm
Kantavuus 1 200 kg
Paino 22 kg
Tuotetyyppi Työkalunpidinteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400
Valmistajan numero 919909 1200X800

Kuvaus

Malli:

Kestävä kulmaprofiilirakenne, kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen.

Sopii:

Kuormalavojen siirtoalusta nro 919908 koko 1200×800, ruuvattava.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin