Tynnyrikärry, sinkitty FRW-II

Tuote nro.: 919907 FRW-II
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 210 mm
Leveys 650 mm
Syvyys 620 mm
Sisä-⌀ 600 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 1
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä 3
Pyörän ⌀ 100 mm
Kantavuus 300 kg
Materiaali Sinkityt
Kääntyvien pyörien materiaali polyamidi
Paino 13 kg
Tuotetyyppi Tynnyrikärry

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919907 FRW-II
EAN / GTIN 4052462018136

Kuvaus

Malli:

Kevyt, tukeva vaunu tynnyreille, joiden ⌀ on korkeintaan 600 mm. Teräspeltirakenne.
4 kääntyvää polyamidipyörää, yhdessä pyörässä pysäköintijarru, ⌀ 100 mm.

Pintakäsittely:

Kuumasinkitty.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin