{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pullojen lukumäärä | 2 | |
Teräspullojen ⌀ | 204 mm - 229 mm | |
Korkeus | 1 300 mm | |
Leveys | 830 mm | |
Pyörän ⌀ | 400 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Paino | 30 kg | |
Tuotetyyppi | Nokkakärry |
Tuotekoodi | 919901 51011 | |
EAN / GTIN | 4017976010618 |