Kaappivaunu, 5 kuormapintaa 5393

Tuote nro.: 919882 5393
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 100

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 100
tyyppi 5393
Korkeus 1 792 mm
Leveys 1 370 mm
Syvyys 845 mm
Kuormatason leveys 1 200 mm
Kuormatason syvyys 780 mm
Kuormatason korkeus 1 292 mm
Kuornatason korkeus 2 582 mm
Kuormatason korkeus 3 882 mm
Kuormatason korkeus 4 1 182 mm
Kuormatason korkeus 5 1 482 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Kunkin tason kantavuus 90 kg
Kantavuus yhteensä 750 kg
Laskutason materiaali kerroslevyt, joissa pyökinvärinen pinta
Pyörän materiaali TPE
Työntökahva kyllä
Paino 175 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Laatikkovaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Valmistajan numero 5393

Kuvaus

Malli:

Kulmateräsrakenne putkiliukukahvalla. Päätyseinät, 1 pitkittäisseinä ja katto päällystetty lankaverkolla 40×40×4 mm, hitsattu kokonaan. Pitkäsalpalukitus kääntövivulla ja lukolla. 1 kiinteä ja 4 irrallista tasoa puulevystä, pyökkikuvioinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat. TOTALSTOP-keskusjarrutusjärjestelmä kääntyvissä pyörissä.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin