{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 2496B | |
Korkeus | 860 mm | |
Leveys | 737 mm | |
Syvyys | 609 mm | |
Kuormatason leveys | 600 mm | |
Kuormatason syvyys | 600 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 228 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 860 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 500 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 42 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 919868 2496B | |
EAN / GTIN | 4017976249605 | |
Valmistajan numero | 2496B |