Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa 1200 kg:aan asti 12497

Tuote nro.: 919865 12497
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 12497
    Korkeus 925 mm
    Leveys 910 mm
    Syvyys 700 mm
    Kuormatason leveys 700 mm
    Kuormatason syvyys 700 mm
    Kuormatason korkeus alhaalla 283 mm
    Kuormatason korkeus ylhäällä 925 mm
    Pyörän ⌀ 200 mm
    Kuormatason kantokyky ylhäällä 500 kg
    Enimmäiskantokyky 1 200 kg
    Paino 54 kg
    Tuotetyyppi Keräilyvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 919865 12497
    EAN / GTIN 4017976112497
    Valmistajan numero 12497

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot liukumatonta ja vedenpitävää vanerilevyä.
    2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on laadukas siniharmaa ja jälkiä jättämätön umpikumipinnoite (200×50 mm) ja kuulalaakeroidut navat.

    Standardi:

    EN 1757-3

    Pintakäsittely:

    Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin