{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | KW11 | |
Korkeus kokoontaitettuna | 315 mm | |
Leveys kokoontaitettuna | 995 mm | |
Syvyys kokoontaitettuna | 620 mm | |
Kuormatason leveys | 900 mm | |
Kuormatason syvyys | 600 mm | |
Kuormatason korkeus | 230 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 24 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Taittovaunu |
Tuotekoodi | 919810 KW11 | |
EAN / GTIN | 4017976011547 | |
Valmistajan numero | 1154 |