Kahvavaunu KF33

Tuote nro.: 919805 KF33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi KF33
    Korkeus 875 mm
    Leveys 860 mm
    Syvyys 450 mm
    Kuormatason leveys 600 mm
    Kuormatason syvyys 450 mm
    Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
    Kuormatason korkeus ylhäällä 770 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    Kantavuus 250 kg
    Kuormatason kantokyky ylhäällä 100 kg
    Pyörän materiaali TPE
    Paino 19 kg
    Standardi EN 1757-3
    Tuotetyyppi Kahvavaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 919805 KF33
    EAN / GTIN 4017976011646
    Valmistajan numero 1164

    Kuvaus

    Malli:

    Hitsattua teräsputkea, taso puulevyä.
    2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

    Standardi:

    EN 1757-3

    Pintakäsittely:

    Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin