Kahvavaunu KF2

Tuote nro.: 919805 KF2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi KF2
    Korkeus 860 mm
    Leveys 890 mm
    Syvyys 500 mm
    Kuormatason leveys 600 mm
    Kuormatason syvyys 500 mm
    Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    Kantavuus 250 kg
    Pyörän materiaali TPE
    Paino 11 kg
    Standardi EN 1757-3
    Tuotetyyppi Kahvavaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Valmistajan numero 1161

    Kuvaus

    Malli:

    Hitsattua teräsputkea, taso puulevyä.
    2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

    Standardi:

    EN 1757-3

    Pintakäsittely:

    Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin