Varkaudenesto 4

Tuote nro.: 918622 4
Aseta hinta 4 kpl (89,13 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Varkaudenestosarja AG2000KS/KF
    Pituus 1 700 mm
    Paino 5,6 kg
    Konfiguraattori relevantti ei
    Tuotetyyppi Varmistustanko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Valmistajan numero AG-DS

    Kuvaus

    Malli:

    Nostoapuvälinetelineen varkaudenesto.
    Kostuu 4 varmistustangosta ja kiinnihitsatusta ketjusta. Varmistustangot työnnetään ripustuskoukkujen läpi. Riippulukko, sangan maks. ø 7 mm.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Sopiva riippulukko löytyy niteestä 2 Käsityökalut nrolla 085812 ja 085814.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin