Lisäkoukku 75 mm

Tuote nro.: 918604 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyötypituus 75 mm
Materiaali sinkitty
Paino 0,16 kg
Tuotetyyppi koukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918604 75
EAN / GTIN 4062406098094
Valmistajan numero 918604 75

Kuvaus

Malli:

Valmistettu sinkitystä teräspellistä.

Sopii:

Ripustettavaksi poikkipalkkiin nro 918603 koko 920.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin