{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 300 mm | |
Leveys | 1 100 mm | |
Leveys ilman kahvaa | 1 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 970 mm | |
Ripustusvälit | 50 mm | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Kääntyvien jarruttomien pyörien lukumäärä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Rullien materiaali | Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite | |
Avosäilytyslokeroiden määrä | 84 | |
Enimmäiskantokyky | 200 kg | |
Paino | 90 kg | |
Tuotetyyppi | Materiaalivaunut |
Tuotekoodi | 918595 84 | |
EAN / GTIN | 4062406098063 | |
Valmistajan numero | 918595 84 |