{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 20 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 100 mm | |
Hyötyleveys | 920 mm | |
Hyötysyvyys | 610 mm | |
sopii työasemarungon leveydelle | 1 000 mm | |
Käyttöalue | Materiaalivaunut | |
Paino | 9 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tuotekoodi | 918592 920 | |
EAN / GTIN | 4062406098049 | |
Valmistajan numero | 918592 920 |