Reikälevyseinä, ruuvattava, Tyyppi: SP5

Tuote nro.: 918580 SP5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918580 SP5
EAN / GTIN 4045197613592
Valmistajan numero 918580 SP5

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, ruuvataan GARANT- keräily- ja kuljetusvaunuihin.
Reikäseinät □ 9×9 mm 37-mm:n reikävälillä reikälevyseinätarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Nro 918520 koko T36; 918550 koko T96; 918560 koko TS96; 918554 koko TL96.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin