Välipohja keräilyvaunuun T5 ja T7 ruuvikiinnityksellä 500 mm

Tuote nro.: 918570 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuormatason syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuormatason leveys 850 mm
    Kuormatason syvyys 500 mm
    Kantavuus 80 kg
    Tuotetyyppi Hyllytaso

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 918570 500
    EAN / GTIN 4045197613493
    Valmistajan numero 918570 500

    Kuvaus

    Malli:

    Ruuvataan välitasoksi GARANT-keräilyvaunuihin. Teräspeltiä, lisätaso puulevyä, naarmuuntumaton antrasiitinvärinen pinta.

    Sopii:

    Pintakäsittely:

    Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin