{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | TA92 | |
Korkeudensäätöväli | 680 mm - 970 mm | |
Leveys | 1 040 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 890 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 195 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Paino | 67,6 kg | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Valmistajan numero | 918557 TA92 |