{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | TL96 | |
Korkeus | 955 mm | |
Leveys | 1 190 mm | |
Syvyys | 709 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 280 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 935 mm | |
Kaukalon korkeus | 37 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 500 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 56 kg | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Valmistajan numero | 918554 TL96 |