Keräilyvaunu T5 T56

Tuote nro.: 918530 T56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi T56
Korkeus 1 020 mm
Leveys 1 130 mm
Syvyys 609 mm
Kuormatason leveys 1 000 mm
Kuormatason syvyys 600 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 80 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 42 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918530 T56
EAN / GTIN 4045197611857
Valmistajan numero 918530 T56

Kuvaus

Malli:

2 kuormatasoa.
Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.
Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918570; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin