Kahvavaunu T1 T12

Tuote nro.: 918500 T12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi T12
Korkeus 900 mm
Leveys 860 mm
Syvyys 509 mm
Kuormatason leveys 600 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 15 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Kahvavaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Valmistajan numero 918500 T12

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.
Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin