Ripustettava kaukalo XL ToolCar -vaunuun, Kaukalon korkeus: 160mm

Tuote nro.: 915535 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaukalon korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 499 mm
Syvyys 120 mm
Kaukalon korkeus 160 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Ripustettava kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 915535 160
EAN / GTIN 4062406295615
Valmistajan numero 915535 160

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

Sopii:

Teräslevystä valmistettu reikäseinä, □ 9×9 mm 37 mm:n välein. Työkaluvaunu XL ToolCar nro 914590.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin