Jätesäiliö 24 l

Tuote nro.: 914940 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Täyttötilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttötilavuus 24 l
Hyötykorkeus 390 mm
Hyötyleveys 360 mm
Hyötysyvyys 175 mm
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Valmistajan numero 914940 24

Kuvaus

Malli:

Jätesäiliö teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustetaan GARANT-työkaluvaunujen rei'itettyihin sivuseiniin.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin