Yleishylly 375 mm leveä 1

Tuote nro.: 914935 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 300 mm
Leveys 375 mm
Syvyys 225 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Ripustettava kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914935 1
EAN / GTIN 4045197893901
Valmistajan numero 914935 1

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustetaan GARANT-työkaluvaunujen rei'itettyihin sivuseiniin.

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550.
Pyörällinen työpöytä nro 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin