Ripustettava kaukalo 285 mm leveä 160 mm

Tuote nro.: 914932 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaukalon korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 285 mm
    Syvyys 120 mm
    Kaukalon korkeus 160 mm
    Käyttöalue Työkaluvaunu
    Tuotetyyppi Ripustettava kaukalo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914932 160
    EAN / GTIN 4045197894137
    Valmistajan numero 914932 160

    Kuvaus

    Malli:

    Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustetaan GARANT-työkaluvaunujen rei'itettyihin sivuseiniin.

    Sopii:

    Työkvaluvaunu 470 ja 500 mm syvä, alkaen valmistusajankohdasta 08.2006.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin